SOMT 040212 PNTR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3404910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI4MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404910
EAN / GTIN 7291075452327
Gyártó száma 3404910
L-szám L23910 320

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,07 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 4,07 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI4MILL" Összes megtekintése