E90SO D.38-02-C.38-04-C Stebelni rezkar za obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem in kotno rezkanje

Št. art.: 3340330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI4MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3340330
EAN/GTIN 7291075393071
Številka proizvajalca 3340330
L-število L23980 1665

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,138″, štetje flavte (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 3 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 3/4″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 6 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse