E90SO D12-3-C12-04-C Stebelni rezkar za obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem in kotno rezkanje

Št. art.: 3322878
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI4MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3322878
EAN/GTIN 7291075393002
Številka proizvajalca 3322878
L-število L23980 2973

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 18 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
  • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI4MILL" Poglej vse