SOMT 040212 PNTR IC808 Square Milling Inserts for General Use

Artikelnummer: 3404910
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI4MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404910
EAN/GTIN 7291075452327
Nummer fabrikant 3404910
L-nummer L23910 320

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 4,07 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,07 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles