E90SO D.38-02-MMT06-04-C Stebelni rezkarji z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za rezkanje ramen in visoko hitrostne aplikacije

Št. art.: 3350637
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350637
EAN/GTIN 7291075396881
Številka proizvajalca 3350637
L-število L23980 1903

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,361 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,138″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 0,77 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,361″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T06
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,315″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,526″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 0,77″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 6 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse