SOMT 040212 PNTR IC808 Firkantede fræseplatter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 3404910
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI4MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3404910
EAN/GTIN 7291075452327
Producentnummer 3404910
L-nummer L23910 320

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,5 mm, diameter indercirkel (IC) 4,07 mm, skærepladetykkelse (S) 2,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 4,07 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI4MILL" Se alle