E90SO D12-3-MMT08-04 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za kotno rezkanje in za velika podajanja

Št. art.: 3340326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3340326
EAN/GTIN 7291075393125
Številka proizvajalca 3340326
L-število L23980 1192

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 11,6 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 3,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 23,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,6 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16 mm
  • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 23,5 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse