APKT 1003PDTR-RM IC928 Obračalna rezalna ploščica z ojačenim spiralno oblikovanim rezalnim robom za prekinjene reze v desni ali levi različici

Št. art.: 5602365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5602365
EAN/GTIN 7291075118773
Številka proizvajalca 5602365
L-število L23910 1114

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,47 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 9,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,47 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse