FF EWX D32-4-M16-05 Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105525
EAN/GTIN 7291075276817
Številka proizvajalca 3105525
L-število L23980 116

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, najv. Dolžina rezanja (APMX) 1 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer (DC/DCX) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse