ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3105170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105170
EAN/GTIN 7291075233018
Številka proizvajalca 3105170
L-število L23980 1805

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC / DCX) 1,03 ″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,236″, skupna dolžina (OAL) 10 ″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,181″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,03″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1,03″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,236″
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): RCCT 1206 MO
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse