FRW D060A080-05-27-20 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3104130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3104130
EAN/GTIN 7291075185607
Številka proizvajalca 3104130
L-število L23980 1208

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 58,5 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 60 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer pesta (DHUB) 58,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 2009MO
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm