FRW D237A300-6-1.00-16 Rezkar za grobo rezkanje profilov za okrogle ploščice in ploščice s segmentnim rezalnim robom

Št. art.: 3103462
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103462
EAN/GTIN 7291075185553
Številka proizvajalca 3103462
L-število L23980 3161

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP
  • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 1″
  • Premer (DC/DCX): 3″
  • Število rezalnih teles (CICT): 6
  • Premer nastavka (DHUB): 2,126″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 1-3/4″

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): External
  • Premer rezanja (DC): 2.37″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 3″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.315″
  • Premer pesta (DHUB): 2.126″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): RCMT 1607MO
  • Celotna dolžina (OAL): 1-3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse