FRW D140A160-08-40-20 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3104133
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104133
EAN/GTIN 7291075185638
Številka proizvajalca 3104133
L-število L23980 1219

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 116 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 140 mm
  • Premer (DC/DCX) 160 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 160 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer pesta (DHUB) 116 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 2009MO
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse