ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Profielfrees met getande of ronde snijplaten

Artikelnummer: 3105170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105170
EAN/GTIN 7291075233018
Nummer fabrikant 3105170
L-nummer L23980 1805

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1,03″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,236″, totale lengte (OAL) 10″, schacht type rond

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 1,181″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelwatertoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer diameter (DC): 1,03″snijdiameter (DC/DCX): 1,03″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1-1/2″
    • snijrichting (
    • snijrichting
    • snijrichting: 4x
    • snijrichting (
    • ): 4x): 4x): 4x snijdende frezen): 4x): 4x snijrichting: 4x
    • 0,236″
    • fronttype: A
    • koplengte (links): 2″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): RCCT 1206MO
    • totale lengte (OAL): 10″
    • hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
    • schachttype: Round
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles