ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105170
EAN / GTIN 7291075233018
Gyártó száma 3105170
L-szám L23980 1805

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1,03 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,181”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,03”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1,03”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,236”
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 2”
  • Master Insert Identification (MIID): RCCT 1206MO
  • Teljes hossz (OAL): 10”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése