RCCT 1004MO IC808 Okrogle obračalne rezalne ploščice s pozitivno površino odrezka

Št. art.: 5696594
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5696594
EAN/GTIN 7291075229561
Številka proizvajalca 5696594
L-število L23970 313

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 3,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse