• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3105170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105170
EAN / GTIN 7291075233018
Herstellernummer 3105170
L-Nummer L23980 1805

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.03″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.236″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.03″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.03″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.236″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen