FRW D337A400-7-1.50-16 Rezkar za grobo rezkanje profilov za okrogle ploščice in ploščice s segmentnim rezalnim robom

Št. art.: 3103463
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103463
EAN/GTIN 7291075185560
Številka proizvajalca 3103463
L-število L23980 3103

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer (DC/DCX): 4″
  • Število rezalnih teles (CICT): 7
  • Premer vratu (DHUB): 3,15″
  • Površinska dolžina (OAL): 2″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): External
  • Premer rezanja (DC): 3.37″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 4″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.315″
  • Premer pesta (DHUB): 3.15″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): RCMT 1607MO
  • Celotna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse