ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Č. pol.: 3105170
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105170
EAN/GTIN 7291075233018
Číslo výrobcu 3105170
Číslo L L23980 1805

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1,03″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,236″, Celková délka (OAL) 10″, Shank Typ Round, Shank Typ Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.181″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.03″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1.03″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.236″
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky