{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za strmi konus | 50 | |
| Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | |
| Standard priteznih čepov | MAS 403 | |
| ⌀ zveze D | 38 mm | |
| ⌀ glave D1 | 23 mm | |
| Celotna dolžina L | 85 mm | |
| L1 | 45 mm | |
| Navoj M | M24 | |
| Maksimalni zatezni moment | 150 Nm | |
| za strmi konus z barvno kodo | SK 50 | |
| Zev ključa | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | Pritezni čep |
| Številka izdelka | 308760 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197223883 | |
| Številka proizvajalca | 308760 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |