Pritezni čep 90° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 50

Št. art.: 308795 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer sklopa 38 mm
Vrsta izdelka pritezni čepi
Navoj M24
Za vpenjalni trn BT 50
Skupna dolžina 85 mm
Premer glave 23 mm
Previsna dolžina 45 mm
Kotnik 90 stopinj
Zev ključa 30 mm
Z izvrtino da
S pasom da
Zatesnjen Da
Navor privijanja maks. 150 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308795 50
EAN/GTIN 4045197532794
Številka proizvajalca 308795 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.