{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta klešč | Močne stranske ščipalne klešče | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Celotna dolžina L | 200 mm | |
| Primerno za | žica (trda); žica (mehka); kabel (zunanji premer) | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Standard | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749 | |
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Oznaka proizvajalca | Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Oblika čeljusti/vilic | okroglo | |
| Vrsta zgloba | nastavljiv členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Zglob s priklopljivo odpiralno vzmetjo | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stranske ščipalne klešče | |
| Lastnosti | v celoti izolirano | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano |
| Številka izdelka | 41279 | |
| EAN/GTIN | 4010995412791 | |
| Številka proizvajalca | 41279 | |
| L-število | L60070 4735 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |