Klešče za vodne črpalke Professional Electric z nastavitvijo potisnega gumba 250 mm

Št. art.: 37450
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 37450
EAN/GTIN 4010995374501
Številka proizvajalca 37450
L-število L60070 3157
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Vijaki: trajno stabilni z dvojnim vodenjem
  • Poveča vašo učinkovitost: Hitro in preprosto nastavljanje klešč s pritisnim gumbom
  • Znižuje vaše stroške: Zaradi visokokakovostne kromirane površine klešč, ki preprečuje korozijo, so trajne
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 50 mm
  • premer cevi (palci): 2″
  • delovna dolžina (mm): 250 mm
  • delovna dolžina (palci): 10″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne