FGHIUR 40C-15A-8 Barres d'alésage avec angle d'attaque à 15°, pour les coupes interrompues et le tournage arrière dans les jantes en aluminium

Réf.: 2801267
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série FIX-GRIP
Référence fabricant FGHIUR 40C-15A-8
Nuance de coupe HC
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Longueur de col L1 80 mm
Profondeur de coupe max. tmax 0 mm
Diamètre de gorge min. D1 160 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 320 mm
Largeur b2 21 mm
Largeur de gorge w 8 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation caractère neutre

Identification et classification

Référence article 2801267
EAN / GTIN 7291075194494
Réf. fabricant 2801267
Article hors catalogue L23920 2660

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 320 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 320 mm