FGHIUR 40C-15A-8 Držáky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 2801267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada FIX-GRIP
Označení výrobce FGHIUR 40C-15A-8
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Nepodepřená délka L1 80 mm
Hloubka řezu max. tmax 0 mm
Průměr zápichu min. D1 160 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 320 mm
Šířka b2 21 mm
Šířka upichování w 8 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití Neutrální

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801267
EAN / GTIN 7291075194494
Číslo výrobce 2801267
L-číslo L23920 2660

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 0 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 320 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21 mm
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 160 mm
  • Celková délka (OAL) 320 mm

Vhodné produkty