{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, radiale | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | FIX-GRIP | |
| Denominazione originale prodotto | FGHIUR 40C-15A-8 | |
| Materiale da taglio | HC | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Sporgenza L1 | 80 mm | |
| Profondità di taglio max. tmax | 0 mm | |
| Diametro di penetrazione min. D1 | 160 mm | |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale esterna | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza L | 320 mm | |
| Larghezza b2 | 21 mm | |
| Larghezza gola w | 8 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | si | |
| Tipo di impiego | Es. neutra |
| Codice articolo | 2801267 | |
| EAN / GTIN | 7291075194494 | |
| Codice del produttore | 2801267 | |
| Numero-L | L23920 2660 |