Ploščad brez lopute za dolžino odrov 2,45 m

Št. art.: 27930
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Serija -
Oznaka proizvajalca -
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva rjava
Širina prečka 600 mm
Širina osnovne ploskve 600 mm
Globina osnovne ploskve 2.600 mm
Širina platforma 600 mm
Globina platforma 2.387 mm
Zložljivo ne
Vrsta izdelka Delovne platforme
Izvedba stopalne površine brez
Površina stopalne površine les, sitasti tisk
Material aluminij
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27930
EAN/GTIN 4031405279308
Številka proizvajalca 027930
L-število L90240 100342
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ploščad brez lopute

Lastnosti:

  • Širina: 600 mm
  • Višina: 100 mm
  • Dolžina: 2600 mm
  • Material: Aluminij, les
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 2387 mm

Iz iste serije "-" Poglej vse