{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | - | |
| Herstellerbezeichnung | - | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | braun | |
| Breite Holm | 600 mm | |
| Grundfläche Breite | 600 mm | |
| Grundfläche Tiefe | 2 600 mm | |
| Breite Plattform | 600 mm | |
| Tiefe Plattform | 2 387 mm | |
| klappbar | nein | |
| Produktart | Arbeitsplattform | |
| Tritt Ausführung | keine | |
| Oberfläche Trittfläche | Holz Siebdruck | |
| Material | Aluminium | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 27930 | |
| EAN / GTIN | 4031405279308 | |
| Herstellernummer | 027930 | |
| L-Nummer | L90240 100342 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |