Vmesna ploščad, zložljiva

Št. art.: 68960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Serija -
Oznaka proizvajalca Zwischenplattform, klappbar
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva srebro
Širina platforma 600 mm
Globina platforma 300 mm
Ograje so na voljo da
Zložljivo da
Vrsta izdelka Delovne platforme
Izvedba stopalne površine brez
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Material plemenito jeklo
na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 68960
EAN/GTIN 4031405689602
Številka proizvajalca 068960
L-število L90190 1
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lahko se uporablja kot počivališče za enostopenjske lestve. Pritrjeno na zadnji ščitnik z dodatnim nosilcem. Priložen je nosilec.
  • Dimenzije pribl. 600 x 300 mm

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina platforme: 600 mm
  • Dolžina ploščadi: 300 mm