Izstopna stopnja Alu-ploščica dimenzija vrzeli 200 mm

Št. art.: 62968
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Serija -
Oznaka proizvajalca Ausstiegstritt
Embalaža ohlapno
Barva srebro
Vrsta izdelka stopnice
Izvedba stopalne površine klin
Površina stopalne površine narebranost
Material aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 62968
EAN/GTIN 4031405629684
Številka proizvajalca 062968
L-število L90110 68
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornjega prečka in zmanjšanje širine reže na izhodu
  • Mere: 520 x 100–300 mm
  • Sestavljen je iz valovitih prečk, vključno s 2 priključki za lestev
  • Vključuje dva priključka za lestev spar

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Velikost vrzeli: 200 mm

Iz iste serije "-" Poglej vse