Izstopna stopnja Alu-ploščica dimenzija vrzeli 250 mm

Št. art.: 62969
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Serija -
Oznaka proizvajalca Ausstiegstritt
Embalaža ohlapno
Barva srebro
Vrsta izdelka stopnice
Izvedba stopalne površine klin
Površina stopalne površine narebranost
Material aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 62969
EAN/GTIN 4031405629691
Številka proizvajalca 062969
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornjega prečka in zmanjšanje širine reže na izhodu
  • Mere: 520 x 100–300 mm
  • Sestavljen je iz valovitih prečk, vključno s 2 priključki za lestev
  • Vključuje dva priključka za lestev spar

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Velikost vrzeli: 250 mm