Plataforma sin solapa para longitud de andamio de 2,45 m

Número de artículo: 27930
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Serie -
Denominación del fabricante -
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color marrón
Ancho del larguero 600 mm
Superficie de la base anchura 600 mm
Superficie de base profundidad 2.600 mm
Ancho de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 2.387 mm
Plegable no
Tipo de producto Plataforma de trabajo
Modelo peldaño ninguno/a
Superficie peldaño serigrafía sobre madera
Material aluminio
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 27930
EAN / GTIN 4031405279308
Número del fabricante 027930
Número L L90240 100342
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma sin solapa

Característica:

  • Anchura: 600 mm
  • Altura: 100 mm
  • Longitud: 2600 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 2387 mm

De la misma serie "-" Ver todos