Vijak za podložno ploščico, Tip: 2

Št. art.: 269013 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vsebina posamezni del
Velikost navoja d1 M5,0×0,5
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Nazivna dolžina L 7 mm
Priporočen zatezni moment maks. 5 Nm
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom da
Korak navoja P 0,5 mm
Izvedba stebla polni navoj
Vrsta navoja MF
Prevrtano ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269013 2
EAN/GTIN 4062406248291
Številka proizvajalca 269013 2