XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tip: INOX

Št. art.: 227743 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 130608PNN-MM
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC330
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Geometrija PNN-MM
Oznaka proizvajalca XNMU 130608PNN-MM IC330
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227743 INOX
EAN/GTIN 7291075311327
Številka proizvajalca 5607640

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae max
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse