TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tip: ALU

Št. art.: 226499 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC28
Rezalni material Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice TPCR 1003PDFR-P
Podajanje fz 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Geometrija PDFR-P
Oznaka proizvajalca HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 226499 ALU
EAN/GTIN 7291075313666
Številka proizvajalca 5607518

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
640
Al (kratki odrezki)
N
560
Al > 10% Si
N
320
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse