Spiral hose without connections, Polyamide, Hose Ø 6x4, 18.0 m

Nr art.: 158102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Nylon
Grubość materiału 1 mm
Średnica zewnętrzna węża 6 mm
Średnica wewnętrzna węża 4 mm
Długość całkowita 18 m
użytkowa długość węża 18 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 80 °C
Ciśnienie robocze maks. 27 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 158102
EAN / GTIN 4047322632546
Numer producenta 158102
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Spiral hose without connections, Polyamide, Operating temp. max. 80 °C, Hose Ø 6x4, PN at 23 °C max. 27 bar, Length 18.0 m

Cecha szcz.:

  • turns: 127
  • Hose diameter: 6x4 mm
  • Spiral Ø outside: 71 mm
  • Max. working length: 18.0 m
  • Max. operating temperature: 80 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C
  • max. Operating pressure at 23 °C: 27 bar