• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch Polyamid, ohne Anlschuss, Schlauch-ø 6x4, 18, 0 m

Artikel-Nr.: 158102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Nylon
Stärke Material 1 mm
Durchmesser außen Schlauch 6 mm
Durchmesser innen Schlauch 4 mm
Länge gesamt 18 m
nutzbare Schlauchlänge 18 m
Temperatureinsatz min. -40 °C
Temperatureinsatz max. 80 °C
Betriebsdruck max. 27 bar
Anschluss keinen
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158102
EAN / GTIN 4047322632546
Herstellernummer 158102
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch ohne Anschlüsse, Polyamid, Betriebstemperatur max. 80 °C, Schlauch-ø 6x4, PN bei 23 °C max. 27 bar, Länge 18, 0 mit Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Merkmal:

  • Windungen: 127
  • Schlauch-Ø: 6x4 mm
  • Spiral-Ø außen: 71 mm
  • Arbeitslänge max.: 18,0 m
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 27 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb