{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | blå | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Slangeform | spiralformet | |
| Materiale, slange | Nylon | |
| Tykkelse materiale | 1 mm | |
| Diameter, udvendig slange | 6 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 4 mm | |
| Længde i alt | 18 m | |
| anvendelig slangelængde | 18 m | |
| Temperaturindsats min. | -40 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 80 °C | |
| Driftstryk maks. | 27 bar | |
| Tilslutning | ingen | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 158102 | |
| EAN/GTIN | 4047322632546 | |
| Producentnummer | 158102 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |