Regulator tlaka »multifix«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, 0, 5–16 bar

Št. art.: 100422
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Najvišji delovni tlak 16 bar
Serija multifix
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 94,8 mm
Celotna širina 47,8 mm
Celotna višina 67 mm
Pretok 2.100 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 16 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 3/8 col
Material ohišja temprana litina
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100422
EAN/GTIN 4047322164108
Številka proizvajalca 100422
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »multifix«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, regulirno območje 0, 5 - 16 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 47,8 mm
  • B: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serija: multifix
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 2100 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 16 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 25 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "multifix" Poglej vse