{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Serija | multifix | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Skupna dolžina | 47,8 mm | |
| Celotna širina | 67 mm | |
| Celotna višina | 192,1 mm | |
| Delovni tlak od | 0,2 bar | |
| Delovni tlak do | 6 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 60 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 3/8 col | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Vrsta izdelka | regulator filtra |
| Številka izdelka | 100473 | |
| EAN/GTIN | 4047322344920 | |
| Številka proizvajalca | 100473 | |
| L-število | L00970 119697 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |