{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | multifix | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Skupna dolžina | 47,8 mm | |
| Celotna širina | 94,8 mm | |
| Celotna višina | 67 mm | |
| Pretok | 2.100 l/min | |
| Delovni tlak od | 0,1 bar | |
| Delovni tlak do | 3 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 60 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 3/8 col | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka |
| Številka izdelka | 100419 | |
| EAN/GTIN | 4047322164122 | |
| Številka proizvajalca | 100419 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |