Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 53-003, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094346 7
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Oznaka proizvajalca AlphaTec® 53-003
Odpornost proti kemikalijam ABCEFGHIJKLMNOPST
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 2
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
Tip Tip A
Debelina 0,93 mm
Material prevleke, popolna prevleka neopren
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 2121X
Barva črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami; zaščita pred visoko temperaturo
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
AQL (sprejeta raven kakovosti) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material kloropren/Neopren; Najlon
Prevleka popolna prevleka
Podloženo nein
Kategorija zaščite III
Celotna dolžina 350 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094346 7
EAN/GTIN 076490639730
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 53-003. Edinstvena večplastna tehnologija polimerov in plastičnega laminata za izjemno široko zaščito pred kemikalijami. Optimizirano prileganje v kombinaciji z dvignjenim rombastim ročajem zagotavlja varno delovanje za različne situacije.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.