{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | AlphaTec® | |
| Oznaka proizvajalca | AlphaTec® 58-530W | |
| Toplotno odporno do | 100 stopinj | |
| Odpornost proti kemikalijam | AJKLOPT | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | A | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 3 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 3 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | A | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| A: Odziv na ogenj, EN 407 | X | |
| B: Kontaktna toplota, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekcijska toplota, EN 407 | X | |
| D: Toplota sevanja, EN 407 | X | |
| E: majhne kapljice taline, EN 407 | X | |
| F: velike kapljice taline, EN 407 | X | |
| Tip | Tip A | |
| Debelina | 0,95 mm | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril | |
| EN 407 koda | X1XXXX | |
| EN 388 koda | 3131A | |
| Barva | zelena; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami; zaščita pred visoko temperaturo | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| AQL (sprejeta raven kakovosti) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Nosilni material | nitril | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | certificirano za stik z živili; oprijem v mokrem; oprijem v olju | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina L | 290 mm | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094347 7 | |
| EAN/GTIN | 076490462925 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |