• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.
    • Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-818, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094358 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,01 € / 1 par
  • od 12 pari
    5,84 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Oznaka proizvajalca HyFlex® 11-818
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) A
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena; Poliuretan (PU)
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 koda 3121A
Barva modra
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe preciznost
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Najlon; Spandex
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti brez DMF; brez lateksa; brez silikona; prijazno za kožo alergikov
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina L 200 mm
Skupna masa 16,5 g
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094358 7
EAN/GTIN 10076490478565
Številka proizvajalca 11-818/7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-818. Z inovativno prevleko ta trikrat daljšo življenjsko dobo kot jo imajo primerljive delovne rokavice. Nosilni material iz najlona in Spandexa s tehnologijo pletenja 18-gauge za največjo občutljivost otipa pri natančnih delih. Brez silikona in lateksa. Posebej primerne za ravnanje z občutljivimi predmeti, finomontažo majhnih vijakov, opremljanje proizvodnih linij.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.