{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | GreenPlus | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP90 | |
| Barva | zelena | |
| Temperatura skladiščenja od | 5 °C | |
| Temperatura skladiščenja do | 23 °C | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
| Velikost navoja maks. | M6 | |
| Demontaža | z običajnim orodjem | |
| Primerno za material | kovina | |
| Kemična osnova | metakrilat | |
| Kemijska oblika | tekoče | |
| Količina polnjenja | 50 ml | |
| Gostota | 1,08 g/cm3 | |
| Dinamična viskoznost min. | 10 mPas | |
| Dinamična viskoznost maks. | 20 mPas | |
| Razred trdnosti | srednje trdno | |
| Trdnost po min. | 40 min | |
| Trdnost po maks. | 60 min | |
| Funkcionalna trdnost po min. | 300 min | |
| Funkcionalna trdnost po maks. | 480 min | |
| Navor za sprostitev min. | 10 Nm | |
| Navor za sprostitev maks. | 15 Nm | |
| Vnetišče | 100 °C | |
| Temperaturno območje min. | −55 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 180 °C | |
| Področje uporabe | predhodno montirane vijačne zveze; sredstva za varovanje vijakov; sredstvo za tesnenje navoja; univerzalna uporaba | |
| Lastnost | fluorescenčni pod UV-svetlobo; preprečuje zaribanje; s tesnjenjem | |
| Vrsta izdelka | sredstva za varovanje vijakov |
| Številka izdelka | 088063 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423452 | |
| Številka proizvajalca | 088063 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |