GARANT GreenPlus varžtų fiksatorius 2GP90, Talpa: 50ml

Prekės Nr.: 088063 50
Kaina už vieną 1 vnt. (662,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP90
Spalva žalios spalvos
Sandėliavimo temperatūra nuo 5 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 23 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnesiai
Sriegio dydis maks. M6
Išardymas su standartiniu įrankiu
Tinka medžiagoms metalas
Cheminė bazė metakrilatas
Cheminė forma skyst.
Užpildymo kiekis 50 ml
Tankis 1,08 g/cm3
Dinaminis klampumas min. 10 mPas
Dinaminis klampumas maks. 20 mPas
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
Kietumas tempiant pagal min. 40 min
Kietumas tempiant pagal maks. 60 min
Funkcinis stiprumas pagal min. 300 min
Funkcinis stiprumas pagal maks. 480 min
Atlaisvinimo momentas min. 10 Nm
Atlaisvinimo momentas maks. 15 Nm
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros taikymo diapazonas min. −55 °C
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 180 °C
Paskirtis iš anksto sumontuotos varžtų jungtys; sriegių sandarinimas; universaliam naudojimui; varžtų sandarinimo priemonė
Savybė be ženklinimo; fluorescencin. UV spinduliuose; sandar.; sumažina strigimą
Produkto rūšis varžtų sandarinimo priemonė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088063 50
EAN / GTIN 4062406423452
Gamintojo numeris 088063 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
Tipas 2GP90 vidutinio kietumo. Patikimas liejinio korpuso ir suvirinimo siūlių sandarinimas. Taip pat vėliau sandarinant ir fiksuojant smulkius varžtus ir cilindrines dalis.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. Labai tvirtai − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.