Lepidlo na zajištění závitů GARANT GreenPlus 2GP90, Obsah: 50ml

Artiklové číslo: 088063 50
Sleva
787,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 13600,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
GreenPlus
Označení výrobce
GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP90
Barva
Zelená
Doba použitelnosti od data výroby
24 měsíce
Velikost závitu max.
M6
Demontáž
S normálním nástrojem
Vhodné pro materiál
kov
Chemický základ
Methakryláty
Chemická forma
Kapalné
Objem náplně
50 ml
Hustota
1,08 g/cm3
Dynamická viskozita min.
10 mPas
Dynamická viskozita max.
20 mPas
Třída pevnosti
Střední pevnost
Pevnost ruky po min.
40 min
Pevnost ruky po max.
60 min
Funkční pevnost po min.
300 min
Funkční pevnost po max.
480 min
Odlamovací moment min.
10 Nm
Odlamovací moment max.
15 Nm
Bod vzplanutí
100 °C
Použití teplotního rozsahu min.
-55 °C
Použití teplotního rozsahu max.
180 °C
Rozsah použití
Předmontovaná šroubová spojení; Univerzální použití; Závitové těsnění; lepidlo na zajištění závitů
Vlastnosti
Bez označení; Fluoreskující pod UV světlem; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Teplota skladování min.
5 °C
Teplota skladování max.
23 °C
Druh produktu
lepidlo na zajištění závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088063 50
EAN / GTIN 4062406423452
Číslo výrobce 088063 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.
Typ 2GP90 střední pevnost. Spolehlivé utěsnění litinových pouzder a svarů. Také pro dodatečné zajištění a upevnění malých šroubů a válcových dílů.

Použití:

Nízká pevnost − Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. Střední pevnost − Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. Vysoká pevnost − Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.