Močni magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, Celotna višina: 20mm

Št. art.: 085934 20
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 45 N
Celotna višina 20 mm
Širina posamičnega pola 20 mm
Globina posamičnega pola 8 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Maksimalna temperaturna odpornost 550 °C
Vrsta izdelka Močni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085934 20
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197372543
Kopiraj
Številka proizvajalca 085934 20
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Močan magnet v obliki mostiča.
  • Z izvrtino za pritrditev magneta (vel. 35 in 41 z 2 izvrtinama).
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C.

Uporaba:

Za držanje, dviganje ali sortiranje malih kovinskih delov ali za vgradnjo elementov v električnih relejih, merilnih instrumentih itd.