{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățime pol unic | 20 mm | |
| Adâncime pol unic | 8 mm | |
| Înălţime | 20 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Magnet puternic | |
| Formă | Potcoavă | |
| Cu posibilitate de fixare | da | |
| Temperatură max. | 550 °C | |
| Forţă de fixare nominală | 45 N | |
| Material miez magnetic | Aluminiu-nichel-cobalt |
| Cod articol | 085934 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197372543 | |
| Număr producător | 085934 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |