Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra ST, Tip: 160

Št. art.: 082002 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 400 V
Oznaka proizvajalca xtra ST 1600H
Napajanje omrežno napajanje
Zmogljivost segrevanja 7.500 W
Dolžina košare 480 mm
Širina košare 525 mm
Dolžina čistilne kadi 935 mm
Širina čistilne kadi 865 mm
Višina čistilne kadi 415 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 7.200 W
Nazivna vsebina 156,3 l
Dolžina L 935 mm
Širina 865 mm
Material ohišja plemenito jeklo
Prostornina 156,3 l
Vrsta izdelka ultrazvočne čistilne naprave
Masa 93 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082002 160
EAN/GTIN 4250004100350
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Elmasonic xtra ST je ultrazvočna naprava za najbolj trdovratno umazanijo in je še posebej primerna za najvišje obremenitve na področju industrijskega čiščenja.
  • 2 izbirni ultrazvočni frekvenci (25 kHz za najbolj trdovratno umazanijo in 45 kHz za nežno čiščenje).
  • Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.
  • Preklopna impulzna funkcija poveča najvišjo moč ultrazvoka.
  • Dinamična funkcija (moč ultrazvoka se lahko začasno poveča do 20%).
  • Robustna kad iz varjenega nerjavečega jekla.
  • Kolesa s parkirno zavoro za mobilno uporabo naprave v nenapolnjenem stanju.

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Brez košare in brez zvočno izoliranega pokrova.

Opomba:

Primerne protihrupne pokrove najdete pod 082105. Dodatni pribor je dobavljiv po naročilu.
Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082103, primeren zvočno izoliran pokrov pa pod št. 082105. Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.